Eriks
FORMAT

FORMAT Kegelsenker-Set TiN Form C 90Grad 6,3-20,5mm

  • ERIKS:23410660
  • Hersteller:4317784080866
Image 1
Kegel- und Entgratsenker-Satz 90°Ausführung: Axial und radial hinterschliffen sowie CBN-tiefgeschliffen. Zudem mit Span- und Freiwinkeln für die meistgebräuchlichsten Werkstoffe versehen. Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Senker beim Öffnen. Hinweis: Ausreichende Kühlmittelzufuhr unbedingt erforderlich bei den unbeschichteten Ausführungen. Andere Satzzusammenstellungen auf Anfrage lieferbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 122.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 132.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Versenker