Eriks
FORMAT

FORMAT Blechschälbohrer-Set HSS 5-31mm

  • ERIKS:12125760
  • Hersteller:6113020080
Image 1
Präzisions-Blechschälbohrer

Ausführung: HSS, nach Werksnorm, CBN-tiefgeschliffen, spiralgenutet.
Durch den 3-Flächenschaft wird ein Durchrutschen im Bohrfutter verhindert. Mit Kreuzanschliff und Lasersignierung der Loch-Ø und Drehzahlen. Auch bei rotierendem Werkzeug kann der Loch-Ø abgelesen werden.

Anwendung: Für gratfreies Bohren und Aufreiben von Blechen, Rohren und Profilen. Arbeitet grat- und
rattermarkenfrei und kann in Hand- oder Ständerbohrmaschinen eingesetzt werden. Kein Ankörnen notwendig.
Für     Stahlblech     0,1–2,0 mm
    Nirostablech (V2A)    0,1–1,0 mm
    Kunststoffe     bis 10,0 mm
    NE-Metalle     0,1–5,0 mm

Hinweis: Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir den Einsatz der Bohrpaste.

Zur Liste hinzufügen

CHF 73.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 79.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gesamtlänge
103 mm
Schneidrichtung
Rechts
Typ
Stufenbohrer
Material
HSS