FORMAT Spiralbohrer-Set DIN338 HSS geschliffen Typ N 1-10,5mm
ERIKS:23407792
Hersteller:4317784116756
Spiralbohrer-Satz mit zyl. Schaft
Ab Ø 2,4 mm dampfangelassen. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Bohrer beim Öffnen. * Mit Zwischengrößen für Gewindekernlöcher: je 1 Stück Ø 3,3–4,2–6,8–10,2 mm.