FORMAT

FORMAT Kegelsenker DIN335 HSSE Form C 90Grad 6,3-25mm

  • ERIKS:12594299
  • Hersteller:4317784517218
Image 1
Kegel- und Entgratsenker-Satz 90°

Ausführung: Axial und radial hinterschliffen sowie CBN-tiefgeschliffen. Zudem mit Span- und Freiwinkeln für die meistgebräuchlichsten Werkstoffe versehen. Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Senker beim Öffnen.

Hinweis: Ausreichende Kühlmittelzufuhr unbedingt erforderlich bei den unbeschichteten Ausführungen. Andere Satzzusammenstellungen auf Anfrage lieferbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 98.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 105.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Versenker