Eriks
FORMAT

FORMAT Spiralbohrer-Set DIN338 HSSE geschliffen Typ FU TiN 1-10mm

  • ERIKS:12592489
  • Hersteller:4317784518840
Image 1
Spiralbohrer-Satz mit zyl. Schaft

Ausführung: Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff sowie Spezialausspitzung und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Seitenspanwinkel größer als normal (35°), Kerndicke stärker als normal und Kernanstieg normal. Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Bohrer beim Öffnen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 189.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 204.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Wendelbohrer