Eriks
FORMAT

FORMAT Stufenbohrer-Set HSS TiALN 4-12/12-20/20-30mm

  • ERIKS:12594253
  • Hersteller:4317784493239
Image 1
Universal-Stufenbohrer-Satz

Ausführung: Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Bohrer beim Öffnen.

Hinweis: Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir den Einsatz der Bohrpaste.

Zur Liste hinzufügen

CHF 163.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 176.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Stufenbohrer