Eriks

Dichtstoffe und Kits

  • 9
  • 7
  • 3
  • 4
  • 1
  • 2
  • 1
  • 2
  • 2
  • 2
  • 1
  • 1
  • 1
  • 5
  • 2
  • 3
26 Produkte angezeigt für Dichtstoffe und Kits

CHF 20.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.62inkl. MwSt

14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 30.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.97inkl. MwSt

VOC-Abgabe: CHF 1.05
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

WACKER Kleber Elastosil E43 Tube 90 g

  • ERIKS:14883292
  • Gewicht:90 g
  • Farbe:Transparent

CHF 30.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.46inkl. MwSt

40 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

DOW CORNING DOWSIL™ 732 Multi-Purpose Sealant Transparent FDA 90ml

  • ERIKS:11085289
  • Manufacturer:12007.T
  • Gewicht:90 g
  • Farbe:Transparent
  • Ausführung:Vernetzungsart Acetoxy

CHF 12.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.40inkl. MwSt

15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

TEROSON Dichtstoff Terostat-IX 1kg

  • ERIKS:14888734
  • Gewicht:1000 g
  • Farbe:Grau

CHF 35.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.16inkl. MwSt

27 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 5.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.11inkl. MwSt

23 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

DOW CORNING DOWSIL™ 732 Multi-Purpose Sealant Transparent FDA 310ml

  • ERIKS:11085409
  • Manufacturer:12008.P
  • Gewicht:310 g
  • Farbe:Transparent
  • Ausführung:Vernetzungsart Acetoxy

CHF 47.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.67inkl. MwSt

32 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 5.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.16inkl. MwSt

14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

COLTOGUM Dichtmasse Standard schwarz 310ml

  • ERIKS:14887089
  • Inhalt:310 ml
  • Farbe:Schwarz
  • Norm:DIN 18545 E, ift-zertifiziert

CHF 12.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.46inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

COLTOGUM Dichtmasse Brandschutz feuerfest 310ml

  • ERIKS:14888302
  • Inhalt:310 ml
  • Farbe:Schwarz
  • Norm:Geprüft nach VKF - Prüfbestimmungen EN ISO 1182 und EN ISO 1716: EN-Klassifizierung A1 resp. VKF-Brandkennziffer 6,3 in CH-Bescheinigung No Z 16121: nicht brennbar und schwache Qualmbildung.

CHF 12.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.46inkl. MwSt

22 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

TEROSON Kleb- und Dichtstoff Terostat-MS 937 Grau 310ml

  • ERIKS:13926477
  • Manufacturer:TEROSTAT-MS937-310ML-GRAU
  • Inhalt:310 ml
  • Farbe:Grau

CHF 24.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.32inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

COLTOGUM Dichtmasse Standard weiss 310ml

  • ERIKS:14887088
  • Inhalt:310 ml
  • Farbe:Weiss
  • Norm:DIN 18545 E, ift-zertifiziert

CHF 12.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.46inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 21.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.03inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

ERGO Hydraulikdichtung ergo.® 4202 braun 50ml

  • ERIKS:14897161
  • Anwendung:Gewindedichtungen
  • Inhalt:50 ml
  • Farbe:Braun

CHF 53.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.89inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

52 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

TEROSON Dichtmasse Terostat-MS 930 Weiss 310ml

  • ERIKS:14894174
  • Anwendung:Strukturklebstoff
  • Inhalt:310 ml
  • Farbe:Weiss

CHF 20.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.11inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

DOW CORNING Einkomponenten-Klebstoff Dow Corning 7091 schwarz 310ml

  • ERIKS:13876673
  • Manufacturer:2756030
  • Inhalt:300 ml
  • Farbe:Schwarz

CHF 19.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.92inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

CHF 35.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.00inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 1'030.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'113.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

CHF 36.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.94inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

CHF 22.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.43inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 51.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.62inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

CHF 43.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.46inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 01.12.2026

CHF 18.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.00inkl. MwSt

VOC-Abgabe: CHF 0.39
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

CHF 21.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.46inkl. MwSt

VOC-Abgabe: CHF 0.15
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026