COLTOGUM

COLTOGUM Streichbare Dichtmasse 750ml

  • ERIKS:14888831
Image 1
Gebrauchsfertige, dauerelastische, streichbare Dichtungsmasse mit Polyesterfasern verstärkt. Dichtet sofort bei jedem Wetter. Haftet auf praktisch allen, auch feuchten, Untergründen. Für Undichtigkeiten im gesamten Dachbereich, überbrückt problemlos Risse und Löcher bis zu 10 mm Breite. Bei jedem Wetter, ob es regnet, schneit oder gefriert.

Produkteigenschaften
  • Wetterbeständig
  • Völlig beständig gegen Mineralsäure (max. 10 % in Wasser)
  • Nicht beständig gegen Lösungsmittel
  • Ergiebigkeit: Trockenfilm von 600 µ pro Auftrag von 1,500 l/m² auf glattem Untergrund
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.97inkl. MwSt

VOC-Abgabe: CHF 1.05
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
COLTOGUM
Inhalt
750 ml
Farbe
Grau