DOW CORNING

DOW CORNING Einkomponenten-Klebstoff Dow Corning 7091 schwarz 310ml

  • ERIKS:13876673
  • Hersteller:2756030
Image 1
Starke primerlose Adhäsion auf gängigen Werkstoffen wie emailliertem und lackiertem Stahl, Aluminium, Keramik und Glas sowie vielen technischen Kunststoffen.

Einsatzbereiche
Anwendungen, in denen eine starke und flexible Bindung erforderlich ist, wie z. B. beim Kleben von Werkstoffen mit unterschiedlichen Wärmeausdehnungskoeffizienten, z. B. Glas auf Metall oder Glas auf Kunststoff.
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.92inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DOW CORNING
Serie
7091
Inhalt
300 ml
Farbe
Schwarz
Betriebstemperatur
von -55 bis 180 °C
Verpackung
Kartusche