Eriks
TEROSON

TEROSON Kleb- und Dichtstoff Terostat-MS 937 Grau 310ml

  • ERIKS:13926477
  • Hersteller:TEROSTAT-MS937-310ML-GRAU
Image 1
Lösungsmittelfreier Einkomponenten-Kleb-/Dichtstoff aus MS-Polymer. Terostat-MS 937 ist geruchslos, frei von Lösungsmitteln, isocyanat- und silikonfrei, UV- und witterungsbeständig, überlackierbar.

Einsatzbereiche
Zur kraftschlüssigen Verklebung von Teilen im Waggon- und Containerbau, Apparatebau, in der Metall- und Blechverarbeitung, Kunststofftechnik, Klima- und Lüftungstechnik, Reinraumtechnik sowie elastische Abdichtungen von Fugen und Nähten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.32inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TEROSON
Serie
Terostat-MS 937
Inhalt
310 ml
Farbe
Grau
Betriebstemperatur
von -40 bis 120 °C
Shorehärte
50 ShA