COLTOGUM

COLTOGUM Dichtmasse Standard schwarz 310ml

  • ERIKS:14887089
Image 1
Elastische Dichtmasse mit speziell hohem Siliconanteil geprüft nach DIN 18545 Teil 2 Gruppe E, geruchsfrei, neutralhärtend, universell einsetzbar. Dichte 1.03 g/cm³.

Einsatzbereiche
Zur Abdichtung von Anschluss- und Dehnfugen im Innen- und Aussenbereich, Hochbau, Fassadenverkleidungen, Metall+Apparatebau, Glaskonstruktionen, etc.
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.46inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
COLTOGUM
Serie
Standard
Inhalt
310 ml
Farbe
Schwarz
Betriebstemperatur
von -50 bis 150 °C
Viskosität
1.03
Härte (Sh A)
ca. 19 ± 3 Shore A
Norm
DIN 18545 E, ift-zertifiziert