Eriks
DOW CORNING

DOW CORNING DOWSIL™ 732 Multi-Purpose Sealant Transparent FDA 310ml

  • ERIKS:11085409
  • Hersteller:12008.P
Image 1
Einkomponenten-Silikon-Dichtungsmassen, speziell für industrielle Wartungs- und Reparaturarbeiten. Silikonkleber bei Raumtemperatur unter dem Einfluss von Luftfeuchtigkeit vernetzt. Hautbildungszeit ca. 7 Min. Haltbarkeit: 27 Monate.

Einsatzbereiche
Standfeste Paste zum Kleben, Dichten und Reparieren von Silikonformen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 47.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.67inkl. MwSt

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DOW CORNING
Serie
732 RTV
Gewicht
310 g
Farbe
Transparent
Ausführung
Vernetzungsart Acetoxy
Lieferform
Kartusche
Betriebstemperatur
von -60 bis 180 °C
Härte (Sh A)
25
Norm
FDA 177.2600