




CHF 20.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 22.11inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TEROSON |
Serie | Terostat-MS 930 |
Anwendung | Strukturklebstoff |
Inhalt | 310 ml |
Farbe | Weiss |
Betriebstemperatur | von -50 bis 80 °C |