Eriks
TEROSON

TEROSON Dichtstoff Terostat-MS 2759 310ml

  • ERIKS:14894728
Image 1
Lösungsmittelhaltiger, einkomponentiger Dichtstoff auf Basis Butyl-Kautschuk. Elastoplastisch, beständig gegen Wasser und Scheibenwaschmittel. Enthält organische Lösungsmittel, die nach der Verarbeitung entweichen. Bindet zu einer zäh- oder weichplastischen, nicht versprödenden Masse ab.

Einsatzbereiche
Zur Abdichtung von Blechüberlappungen und Zierleisten im Fahrzeug- und Containerbau sowie in der Caravan-Industrie. Abdichtung von Front-, Heck-, Seitenscheiben sowie Gummi und Blech im Fahrzeug- und Wohnungsbau. Abdichtung zwischen Polyesterscheiben und Aluminiumschienen bei Duschkabinen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.46inkl. MwSt

VOC-Abgabe: CHF 0.15
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TEROSON
Serie
Terostat-MS 2759
Inhalt
310 ml
Farbe
Grau
Betriebstemperatur
von -30 bis 80 °C