

CHF 12.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.46inkl. MwSt
22 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | COLTOGUM |
Inhalt | 310 ml |
Farbe | Schwarz |
Viskosität | 1.8 |
Norm | Geprüft nach VKF - Prüfbestimmungen EN ISO 1182 und EN ISO 1716: EN-Klassifizierung A1 resp. VKF-Brandkennziffer 6,3 in CH-Bescheinigung No Z 16121: nicht brennbar und schwache Qualmbildung. |
Härte (Sh A) | Härtet vollkommen aus |