Eriks
DOW CORNING

DOW CORNING Einkomponenten-Klebstoff Dow Corning 734 plus transparent 90ml

  • ERIKS:13877664
  • Hersteller:12014.TN
Image 1
Durch die Fliessfähigkeit besonders geeignet zum Abdichten von Strukturen mit schmalen Fugen, Kabeleinführungen und Steckverbindungen, die wasserdicht gemacht werden sollen. Gute dielektrische Eigenschaften. Temperaturbeständig und elastisch von -65 bis +180°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.43inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DOW CORNING
Serie
734
Inhalt
90 ml
Farbe
Transparent
Betriebstemperatur
von -65 bis 180 °C
Verpackung
Rohr