Eriks
ERGO

ERGO Hydraulikdichtung ergo.® 4202 braun 50ml

  • ERIKS:14897161
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Mittelfestes Produkt zum Abdichten von Pneumatik- und Hydraulikverschraubungen bis R 3/4", bis zum Berstdruck. Sehr gute chemische Beständigkeit.
Zur Liste hinzufügen

CHF 53.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.89inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

52 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERGO
Serie
ergo.® 4202
Anwendung
Gewindedichtungen
Inhalt
50 ml
Farbe
Braun
Betriebstemperatur
von -55 bis 150 °C
Viskosität
600 mPas