CHF 30.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 33.46inkl. MwSt
40 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 30.95 | - |
24+ | CHF 29.50 | 4.68% |
48+ | CHF 26.80 | 13.41% |
96+ | CHF 23.90 | 22.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WACKER |
Serie | ELASTOSIL E43 |
Gewicht | 90 g |
Farbe | Transparent |
Lieferform | Rohr |
Betriebstemperatur | von -50 bis 180 °C |
Viskosität | 350000 mPa-s |
Härte (Sh A) | 30 |