Eriks

Motorenöle

  • 24
  • 1
  • 1
  • 2
  • 1
  • 1
  • 2
  • 12
  • 2
  • 2
  • 1
24 Produkte angezeigt für Motorenöle
Product Image

SHELL Motorenöl markenspezifisch Helix Ultra Pro AF-L 5W-30 12x1L

  • ERIKS:14899286
  • Verpackung:Bundle, 12 Stück
  • Inhalt:1 l
  • Viskosität:9.8 mm²/s
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

SHELL Motorenöl Helix Ultra ECT C2C3 0W-30 1L

  • ERIKS:14899782
  • Verpackung:Flasche
  • Inhalt:1 l
  • Viskosität:11.9 mm²/s
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

SHELL Dieselmotorenöl Rimula R4 X 15W-40 55L

  • ERIKS:14897627
  • Verpackung:Faß
  • Inhalt:55 l
  • Viskosität:14.7 mm²/s
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

SHELL Motorenöl Helix Ultra ECT C3 5W-30 55L

  • ERIKS:14898978
  • Verpackung:Faß
  • Inhalt:55 l
  • Viskosität:12.1 mm²/s
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

CHF 11.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.59inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 41.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.13inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

SHELL Eco Pack Motorenöl Helix HX7 10W-40 1x20L

  • ERIKS:14929134
  • Verpackung:Flasche
  • Inhalt:20 l
  • Viskosität:14.2 mm²/s
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

SHELL Zweitakt-Dieselmotrenöl Rotella DD+ 40 209L

  • ERIKS:14943268
  • Verpackung:Faß
  • Inhalt:209 l
  • Viskosität:14.4 mm²/s

CHF 8.30/ Literexkl. MwSt

CHF 8.97inkl. MwSt

Verkauft pro: 209Mindestbestellmenge: 209

418 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

SHELL Dieselmotorenöl Rimula R4 X 15W-40 209L

  • ERIKS:14897628
  • Verpackung:Faß
  • Inhalt:209 l
  • Viskosität:14.7 mm²/s
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

SHELL Dieselmotorenöl LowSAPS Rimula R4 L 15W-40 55L

  • ERIKS:14951032
  • Verpackung:Faß
  • Inhalt:55 l
  • Viskosität:15.3 mm²/s
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

SHELL Dieselmotorenöl LowSAPS Rimula R4 L 15W-40 209L

  • ERIKS:14950877
  • Verpackung:Faß
  • Inhalt:209 l
  • Viskosität:15.3 mm²/s
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

SHELL Dieselmotorenöl LowSAPS Rimula R4 L 15W-40 1000L IBC

  • ERIKS:14951003
  • Verpackung:IBC
  • Inhalt:1 l
  • Viskosität:15.3 mm²/s
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

SHELL Dieselmotorenöl Gadinia S3 40 209L

  • ERIKS:14949978
  • Verpackung:Faß
  • Inhalt:209 l
  • Viskosität:14.4 mm²/s

CHF 8.80/ Literexkl. MwSt

CHF 9.51inkl. MwSt

Verkauft pro: 209Mindestbestellmenge: 209

418 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

SHELL Helix HX5 15W-40 1x209L

  • ERIKS:14908133
  • Verpackung:Faß
  • Inhalt:209 l
  • Viskosität:13.9 mm²/s
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

SHELL Helix HX5 15W-40 12x1L

  • ERIKS:14910180
  • Verpackung:Bundle, 12 Stück
  • Inhalt:1 l
  • Viskosität:13.9 mm²/s
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

SHELL Motorenöl Helix HX7 10W-40, 1x55L

  • ERIKS:14918563
  • Verpackung:Faß
  • Inhalt:55 l
  • Viskosität:14.4 mm²/s
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

SHELL Gasmotorenöl Mysella S5 S 40 209L

  • ERIKS:14898161
  • Verpackung:Faß
  • Inhalt:209 l
  • Viskosität:12.5 mm²/s

CHF 10.65/ Literexkl. MwSt

CHF 11.51inkl. MwSt

Verkauft pro: 209Mindestbestellmenge: 209

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026
Product Image

SHELL Gasmotorenöl Mysella S5 S 40 1x1000L

  • ERIKS:14908184
  • Verpackung:IBC
  • Inhalt:1000 l
  • Viskosität:12.5 mm²/s

CHF 10.60/ Literexkl. MwSt

CHF 11.46inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026
Product Image

SHELL Gasmotorenöl Mysella S5 N 40 209L

  • ERIKS:14897334
  • Verpackung:Faß
  • Inhalt:209 l
  • Viskosität:12.5 mm²/s

CHF 10.65/ Literexkl. MwSt

CHF 11.51inkl. MwSt

Verkauft pro: 209Mindestbestellmenge: 209

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026
Product Image

SHELL Motorenöl Helix HX7 10W-40 , 1x209L

  • ERIKS:14918566
  • Verpackung:Faß
  • Inhalt:209 l
  • Viskosität:14.4 mm²/s
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

SHELL Motorenöl Helix Ultra ECT C2C3 0W-30 1000L Steel

  • ERIKS:14899103
  • Verpackung:Kontainer
  • Inhalt:1 l
  • Viskosität:11.9 mm²/s
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment