

CHF 10.60/ Literexkl. MwSt
CHF 11.46inkl. MwSt
Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SHELL |
Verpackung | IBC |
Inhalt | 1000 l |
Viskosität | 12.5 mm²/s |
Dichte bei 15°C | 890 kg/m² |
Farbe | Braun |
Pourpoint | -18 °C |
Flammpunkt | 268 °C |