SHELL

SHELL Helix HX5 15W-40 1x209L

  • ERIKS:14908133
Image 1
Mehrbereichs-Motorenöl
Shell Helix HX5 ist ein Öl für Benzin- und Dieselmotoren von Personen- und Lieferwagen. Die Grundöle auf Mineralölbasis und die ausgewogene Additivierung gewährleisten eine zuverlässige Schmierung über die ganze Einsatzdauer unter normalen Bedingungen.

Eigenschaften
- Ausgeprägte Alterungsstabilität
- Gute Dispergierfähigkeit
- Gute Kolben- und Kolbenringsauberkeit
- Guter Verschleiss- und Korrosionsschutz
- Verhindert Schlammbildung
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SHELL
Verpackung
Faß
Inhalt
209 l
Viskosität
13.9 mm²/s
Dichte bei 15°C
885 kg/m²
Pourpoint
-30 °C
Flammpunkt
220 °C