SHELL

SHELL Dieselmotorenöl Rimula R4 X 15W-40 55L

  • ERIKS:14897627
Image 1
Motorenöl für den gemischten Fahrzeugpark
Shell Rimula R4 X 15W-40 ist ein Hochleistungsöl für Diesel- und Benzinmotoren mit und ohne Aufladung. Die hochwertigen Grundöle auf Mineralölbasis und die ausgewogene Additivierung ergeben ein hohes Leistungsniveau auch bei stark belasteten Motoren.

Eigenschaften:
- hervorragende Oxidations- und Hochtemperatur-Stabilität
- ausgeprägte Dispergierfähigkeit
- gute Kolben- und Kolbenringsauberkeit
- guter Verschleiss- und Korrosionsschutz
- optimale Motorenleistung
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SHELL
Typ
R4 X 15W-40
Verpackung
Faß
Inhalt
55 l
Viskosität
14.7 mm²/s
Dichte bei 15°C
888 kg/m²
Pourpoint
-36 °C
Flammpunkt
230 °C