SHELL

SHELL Motorenöl markenspezifisch Helix Ultra Pro AF-L 5W-30 12x1L

  • ERIKS:14899286
Image 1
Synthetische, markenspezifische Leichtlauf-Motorenöle
Shell Helix Ultra Professional sind synthetische Leichtlauf- und Hochleistungsmotorenöl für Benzin- und Dieselmotoren mit Direkteinspritzung von modernen Personenwagen.
Die synthetischen Grundöle und die sorgfältig darauf abgestimmten Additive gewährleisten, auch unter schwersten Bedingungen, eine hohe Betriebssicherheit über die ganze Einsatzdauer.

Eigenschaften
-ausgezeichnetes Kaltstartverhalten
-hervorragender Verschleissschutz unter allen Betriebsbedingungen
-merkliche Treibstoffeinsparung über die ganze Einsatzdauer
-weniger Schadstoff-Emissionen
-äusserst geringer Ölverbrauch
-hohe Alterungsstabilität
-höchste Motorsauberkeit
-lange Lebensdauer des Motors
-lange Ölwechselintervalle (Long Drain)
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SHELL
Typ
Pro AF-L 5W-30
Verpackung
Bundle, 12 Stück
Inhalt
1 l
Viskosität
9.8 mm²/s
Dichte bei 15°C
850 kg/m²
Pourpoint
-39 °C
Flammpunkt
234 °C