SHELL

SHELL Dieselmotorenöl LowSAPS Rimula R4 L 15W-40 1000L IBC

  • ERIKS:14951003
Image 1
Hochleistungsöl für EURO IV, V, VI Dieselmotoren
Shell Rimula R4 L 15W-40 bietet hervorragende Leistung und Standzeit durch Einsatz einer einzigartigen neuen Motorenöltechnologie. Es ist speziell entwickelt worden, um ultimativen Schutz in den neuesten, emissionsarmen (EURO IV, V, VI) Nutzfahrzeug-Dieselmotoren zu gewährleisten, die mit Partikelfiltern und anderen Abgasnachbehandlungssystemen ausgerüstet sind. Shell Rimula R4 L 15W-40 bietet ultimative Leistung und Schutz auch in älteren Motoren europäischer, amerikanischer und japanischer Bauart.

Eigenschaften:
- Aussergewöhnliche Kolbensauberkeit
Shell Rimula R4 L 15W-40 basiert auf einer einzigartigen Kombination spezieller Additive, die in einer überragenden Kolbensauberkeit resultiert und dadurch den Wirkungsgrad und die Zuverlässigkeit des Motors erhöht. Ein besonderes Merkmal von Shell Rimula R4 L 15W-40 ist dessen niedrige Total Base Number (TBN), die aus der fortschrittlichen Technologie dieses einzigartigen Motorenöls resultiert.

- Reduzierter Verschleiss – verlängerte Motorenlebensdauer
Shell Rimula R4 L 15W-40 ist optimiert worden, um die anspruchsvollen Verschleissschutzstandards einer breiten Palette an europäischen, amerikanischen und japanischen Motoren zu übertreffen und unter allen Betriebsbedingungen hervorragenden Schutz gegen Verschleiss zu bieten. Shell Rimula R4 L 15W-40 ist besonders wirksam in der Verhinderung von "bore-polishing" und Ventilverschleiss. Dadurch werden die Lebensdauer des Motors verlängert und die Wartungskosten minimiert.

- Scherstabilität
Der eingesetzte Viskositätsindex-Verbesserer ist extrem beständig gegen Scherverluste. Dadurch bleibt auch bei starker mechanischer Beanspruchung die Viskosität während der gesamten Einsatzzeit erhalten, wodurch Ölverbrauch und mechanischer Verschleiss minimiert werden.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SHELL
Typ
R4 L 15W-40
Verpackung
IBC
Inhalt
1 l
Viskosität
15.3 mm²/s
Dichte bei 15°C
876 kg/m²
Pourpoint
-35 °C
Flammpunkt
236 °C