

CHF 8.80/ Literexkl. MwSt
CHF 9.51inkl. MwSt
Verkauft pro: 209Mindestbestellmenge: 209
418 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SHELL |
Typ | S3 40 |
Verpackung | Faß |
Inhalt | 209 l |
Viskosität | 14.4 mm²/s |
Dichte bei 15°C | 900 kg/m² |
Pourpoint | -18 °C |
Flammpunkt | 225 °C |