Eriks
SHELL

SHELL Dieselmotorenöl LowSAPS Rimula R5 LM 10W-40 209L

  • ERIKS:14897332
Image 1
Synthese-Technologie Dieselmotorenöl für EURO IV, V, VI Nutzfahrzeuge
Shell Rimula R5 bieten ausgezeichnete Leistung und Standzeit. Es ist entwickelt worden, um den Schutz in den neuesten, emissionsarmen (EURO IV, V, VI) Nutzfahrzeug-Dieselmotoren zu gewährleisten, die mit Partikelfiltern und anderen Abgasnachbehandlungssystemen ausgerüstet sind. Shell Rimula R5 können auch in älteren Motoren europäischer, amerikanischer und japanischer Bauart verwendet werden.

Eigenschaften:
Ausgezeichnete Kolbensauberkeit durch fortgeschrittene Additivtechnologie
Verlängerte Ölwechselintervalle
Reduziert den Kraftstoffverbrauch durch die Verwendung synthetischer Komponenten
Kompatibel mit den modernsten Abgasnachbehandlungssystemen
Reduziert Schadstoffemissionen durch Low SAPS Additivtechnologie
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SHELL
Typ
R5 LM 10W-40
Verpackung
Faß
Inhalt
209 l
Viskosität
12.8 mm²/s
Dichte bei 15°C
851 kg/m²
Pourpoint
-45 °C
Flammpunkt
248 °C