SHELL

SHELL Motorenöl Helix Ultra ECT C3 5W-30 55L

  • ERIKS:14898978
Image 1
Vollsynthetisches Leichtlauf-Motorenöle für Personenwagen
Shell Helix Ultra sind vollsynthetische Motorenöle für moderne leistungsfähige Benzin- und Dieselmotoren mit Mehrventil-Technologie und Aufladung. Die hochwertigen synthetischen Grundflüssigkeiten und die sorgfältig darauf abgestimmten Additive gewährleisten eine hohe Betriebssicherheit über die ganze Einsatzdauer und unter allen Fahrbedingungen im Strassenverkehr.

Eigenschaften
  • Ausgezeichnetes Kaltstartverhalten unter allen klimatischen Bedingungen
  • Merkliche Treibstoffeinsparung über die ganze Einsatzdauer äusserst geringer Ölverbrauch
  • Höchste Motorsauberkeit - sicherer Schutz gegen Ablagerungen
  • Schutz des Motors vor Verschleiss und Verlackung, auch unter erschwerten Betriebsbedingungen, was die Lebensdauer des Motors erheblich verlängert
  • Verminderung des Schadstoffausstosses
  • Ausgeprägte Alterungsstabilität
  • Gutes Dispergiervermögen
  • Guter Verschleiss- und Korrosionsschutz
  • Hohe Scherstabilität
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SHELL
Typ
ECT C3 5W-30
Verpackung
Faß
Inhalt
55 l
Viskosität
12.1 mm²/s
Dichte bei 15°C
836 kg/m²
Pourpoint
-45 °C
Flammpunkt
238 °C