Produkte
Marken
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Motorenöl Helix HX7 10W-40 , 1...
SHELL Motorenöl Helix HX7 10W-40 , 1x209L
ERIKS:
14918566
Teilsynthetisches Motorenöl für PKW und leichte Nutzfahrzeuge
Shell Helix HX7 sind teilsynthetische Motorenöle, besonders geeignet für moderne, leistungsfähige Motoren mit Mehrventil-
Technologie. Qualitativ hochwertige Synthesekomponenten kombiniert mit entsprechend wirksamen Additiven verleihen Shell Helix HX7 wichtige Vorteile.
Eigenschaften
Ausgeprägte Kaltstart- und Leichtlaufeigenschaften
Schutz des Motors vor Verschleiss und Verlackung, auch unter erschwerten Betriebsbedingungen, was die Lebensdauer des Motors erheblich verlängert
Verhindert das Verkleben der Kolbenringe
Verminderung des Schadstoffausstosses
Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs
Ausgeprägte Alterungsstabilität
Gute Dispergierfähigkeit
Guter Verschleiss- und Korrosionsschutz
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Spezifikationen
Technische Informationen
Dokumente
Marke
SHELL
Typ
HX7 10W-40 (SN/CF A3/B4)
Verpackung
Faß
Inhalt
209 l
Viskosität
14.4 mm²/s
Dichte bei 15°C
860 kg/m²
Pourpoint
-45 °C
Flammpunkt
246 °C
Alle Varianten anzeigen
Anmelden