

CHF 10.65/ Literexkl. MwSt
CHF 11.51inkl. MwSt
Verkauft pro: 209Mindestbestellmenge: 209
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SHELL |
Typ | S5 S 40 |
Verpackung | Faß |
Inhalt | 209 l |
Viskosität | 12.5 mm²/s |
Dichte bei 15°C | 890 kg/m² |
Pourpoint | -18 °C |
Flammpunkt | 268 °C |