SHELL

SHELL Motorenöl Helix Ultra ECT C2C3 0W-30 1000L Steel

  • ERIKS:14899103
Image 1
Vollsynthetisches Leichtlauf-Motorenöle für Personenwagen
Shell Helix Ultra sind vollsynthetische Motorenöle für moderne leistungsfähige Benzin- und Dieselmotoren mit Mehrventil-Technologie und Aufladung. Die hochwertigen synthetischen Grundflüssigkeiten und die sorgfältig darauf abgestimmten Additive gewährleisten eine hohe Betriebssicherheit über die ganze Einsatzdauer und unter allen Fahrbedingungen im Strassenverkehr.

Eigenschaften
  • Ausgezeichnetes Kaltstartverhalten unter allen klimatischen Bedingungen
  • Merkliche Treibstoffeinsparung über die ganze Einsatzdauer äusserst geringer Ölverbrauch
  • Höchste Motorsauberkeit - sicherer Schutz gegen Ablagerungen
  • Schutz des Motors vor Verschleiss und Verlackung, auch unter erschwerten Betriebsbedingungen, was die Lebensdauer des Motors erheblich verlängert
  • Verminderung des Schadstoffausstosses
  • Ausgeprägte Alterungsstabilität
  • Gutes Dispergiervermögen
  • Guter Verschleiss- und Korrosionsschutz
  • Hohe Scherstabilität
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SHELL
Typ
ECT C2C3 0W-30
Verpackung
Kontainer
Inhalt
1 l
Viskosität
11.9 mm²/s
Dichte bei 15°C
838 kg/m²
Pourpoint
-51 °C
Flammpunkt
226 °C