Kunststoffflansche

  • 15
  • 17
  • 68
  • 43
  • 15
  • 8
  • 47
  • 13
  • 7
  • 51
  • 42
  • 1
  • 68
163 Produkte angezeigt für Kunststoffflansche
Product Image

VDL Losflansch PP mit Stahlkern Schwarz Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN65 75mm

  • ERIKS:10042811
  • Manufacturer:470709010
  • Druckstufe Flansch:PN10
  • Nennweite:DN65
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:75 mm

CHF 48.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

VDL Losflansch PP mit Stahlkern Schwarz Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN50 63mm

  • ERIKS:10042810
  • Manufacturer:9.71.063
  • Druckstufe Flansch:PN10
  • Nennweite:DN50
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:63 mm

CHF 36.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

Losflansch PP, glasgefüllt Schwarz DIN 2501 PN10 DN100 110mm

  • ERIKS:11267630
  • Manufacturer:727700414
  • Druckstufe Flansch:PN10
  • Nennweite:DN100
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:110 mm

CHF 44.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

Losflansch PP, glasgefüllt Schwarz DIN 2501 PN10 DN50 63mm

  • ERIKS:11267627
  • Manufacturer:727700411
  • Druckstufe Flansch:PN10
  • Nennweite:DN50
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:63 mm

CHF 27.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

AKATHERM Blindflansch PP mit Stahlkern Schwarz Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN250 250mm

  • ERIKS:10042707
  • Manufacturer:472585010
  • Druckstufe Flansch:PN10
  • Nennweite:DN250
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:250 mm

CHF 552.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 597.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Product Image

FIP Klebeflansch Serie: FDV PVC-U Grau Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 Rillen PN10 DN25 Klebemuffe 32mm

  • ERIKS:10042650
  • Manufacturer:10042650
  • Druckstufe Flansch:PN10
  • Nennweite:DN25
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:32 mm

CHF 13.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.27inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

GF Losflansch Serie: 700 PVC-U Schwarz Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN80 90mm

  • ERIKS:10042670
  • Manufacturer:721700013
  • Druckstufe Flansch:PN10
  • Nennweite:DN80
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:90 mm

CHF 31.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

GF Losflansch Serie: 700 PVC-U Schwarz Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN20 25mm

  • ERIKS:10042664
  • Manufacturer:721700007
  • Druckstufe Flansch:PN10
  • Nennweite:DN20
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:25 mm

CHF 11.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

GF Losflansch Serie: 700 PVC-U Schwarz Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN15 20mm

  • ERIKS:10042663
  • Manufacturer:721700006
  • Druckstufe Flansch:PN10
  • Nennweite:DN15
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:20 mm

CHF 9.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

VDL Losflansch PP mit Stahlkern Schwarz Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN25 32mm

  • ERIKS:10042807
  • Manufacturer:470309010
  • Druckstufe Flansch:PN10
  • Nennweite:DN25
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:32 mm

CHF 12.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

VDL Losflansch PP mit Stahlkern Schwarz Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN100 110mm

  • ERIKS:12737459
  • Manufacturer:471119010
  • Druckstufe Flansch:PN10
  • Nennweite:DN100
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:110 mm

CHF 83.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 90.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

VDL Losflansch PP mit Stahlkern Schwarz Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN32 40mm

  • ERIKS:10042808
  • Manufacturer:470409010
  • Druckstufe Flansch:PN10
  • Nennweite:DN32
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:40 mm

CHF 24.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

VDL Losflansch Serie: 3.72 PVC-U Grau Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN80 90mm

  • ERIKS:11119471
  • Manufacturer:11119471
  • Druckstufe Flansch:PN10
  • Nennweite:DN80
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:90 mm

CHF 24.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

VDL Losflansch PP mit Stahlkern Schwarz Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN150 160mm

  • ERIKS:10042816
  • Manufacturer:471609010
  • Druckstufe Flansch:PN10
  • Nennweite:DN150
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:160 mm

CHF 95.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 103.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

VDL Blindflansch Serie: 3.74 PVC-U Grau Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN100 110mm

  • ERIKS:12976122
  • Manufacturer:12976122
  • Druckstufe Flansch:PN10
  • Nennweite:DN100
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:110 mm

CHF 33.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

Losflansch PP, glasgefüllt Schwarz DIN 2501 PN10 DN65 75mm

  • ERIKS:11267628
  • Manufacturer:727700412
  • Druckstufe Flansch:PN10
  • Nennweite:DN65
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:75 mm

CHF 30.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

Losflansch PP, glasgefüllt Schwarz DIN 2501 PN10 DN80 90mm

  • ERIKS:11267629
  • Manufacturer:727700413
  • Druckstufe Flansch:PN10
  • Nennweite:DN80
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:90 mm

CHF 36.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

VDL Losflansch PP mit Stahlkern Schwarz Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN40 50mm

  • ERIKS:10042809
  • Manufacturer:470509010
  • Druckstufe Flansch:PN10
  • Nennweite:DN40
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:50 mm

CHF 29.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

VDL Losflansch PP mit Stahlkern Schwarz Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN250 250mm

  • ERIKS:10042820
  • Manufacturer:472509010
  • Druckstufe Flansch:PN10
  • Nennweite:DN250
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:250 mm

CHF 116.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 125.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

VDL Losflansch PP mit Stahlkern Schwarz Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN16 DN125 125mm

  • ERIKS:11346664
  • Manufacturer:471419010
  • Druckstufe Flansch:PN16
  • Nennweite:DN125
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:125 mm

CHF 126.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 136.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

Losflansch PP, glasgefüllt Schwarz DIN 2501 PN10 DN25 32mm

  • ERIKS:11267624
  • Manufacturer:727700408
  • Druckstufe Flansch:PN10
  • Nennweite:DN25
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:32 mm

CHF 15.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

Losflansch PP, glasgefüllt Schwarz DIN 2501 PN10 DN40 50mm

  • ERIKS:11267626
  • Manufacturer:727700410
  • Druckstufe Flansch:PN10
  • Nennweite:DN40
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:50 mm

CHF 21.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

Losflansch PP, glasgefüllt Schwarz DIN 2501 PN10 DN125 140mm

  • ERIKS:11267631
  • Manufacturer:727700416
  • Druckstufe Flansch:PN10
  • Nennweite:DN125
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:140 mm

CHF 62.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 67.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

Losflansch PP, glasgefüllt Schwarz DIN 2501 PN10 DN32 40mm

  • ERIKS:11267625
  • Manufacturer:727700409
  • Druckstufe Flansch:PN10
  • Nennweite:DN32
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:40 mm

CHF 18.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

Losflansch PP, glasgefüllt Schwarz DIN 2501 PN10 DN150 160mm

  • ERIKS:11267632
  • Manufacturer:727700417
  • Druckstufe Flansch:PN10
  • Nennweite:DN150
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:160 mm

CHF 77.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 83.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026