Losflansch PP, glasgefüllt Schwarz DIN 2501 PN10 DN150 160mm

  • ERIKS:11267632
  • Hersteller:727700417
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 77.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 83.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Flanschtyp
Überschubflansch
Druckstufe Flansch
PN10
Norm Flansch
DIN 2501
Material
PP, glasgefüllt
Nennweite
DN150
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
160 mm
Innendurchmesser Überschiebflansch
190 mm
Lochkreis
241 mm
Anzahl Schraublöcher
8
Dicke Flansch
32 mm
Farbe
Schwarz