CHF 126.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 136.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | VDL |
Norm | EN 1092-1/02 |
Flanschtyp | Übergangsflansch |
Druckstufe Flansch | PN16 |
Norm Flansch | DIN 2501 |
Material | PP mit Stahlkern |
Nennweite | DN125 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 125 mm |
Innendurchmesser Überschiebflansch | 167 mm |
Lochkreis | 210 mm |
Anzahl Schraublöcher | 8 |
Dicke Flansch | 26 mm |
Farbe | Schwarz |