Losflansch PP, glasgefüllt Schwarz DIN 2501 PN10 DN40 50mm

  • ERIKS:11267626
  • Hersteller:727700410
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Flanschtyp
Überschubflansch
Druckstufe Flansch
PN10
Norm Flansch
DIN 2501
Material
PP, glasgefüllt
Nennweite
DN40
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
50 mm
Innendurchmesser Überschiebflansch
62 mm
Lochkreis
110 mm
Anzahl Schraublöcher
4
Dicke Flansch
22 mm
Farbe
Schwarz