Losflansch PP, glasgefüllt Schwarz DIN 2501 PN10 DN50 63mm

  • ERIKS:11267627
  • Hersteller:727700411
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Flanschtyp
Überschubflansch
Druckstufe Flansch
PN10
Norm Flansch
DIN 2501
Material
PP, glasgefüllt
Nennweite
DN50
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
63 mm
Innendurchmesser Überschiebflansch
78 mm
Lochkreis
125 mm
Anzahl Schraublöcher
4
Dicke Flansch
24 mm
Farbe
Schwarz