Losflansch PP, glasgefüllt Schwarz DIN 2501 PN10 DN32 40mm

  • ERIKS:11267625
  • Hersteller:727700409
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Flanschtyp
Überschubflansch
Druckstufe Flansch
PN10
Norm Flansch
DIN 2501
Material
PP, glasgefüllt
Nennweite
DN32
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
40 mm
Innendurchmesser Überschiebflansch
51 mm
Lochkreis
100 mm
Anzahl Schraublöcher
4
Dicke Flansch
20 mm
Farbe
Schwarz