Eriks
VDL

VDL Losflansch PP mit Stahlkern Schwarz Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN50 63mm

  • ERIKS:10042810
  • Hersteller:9.71.063
Image 1
Aufsteckflansch aus 30 % glasfaserverstärktem Polypropylen mit Stahlkern.
Geeignet für HDPE-, PP-H-, PP-R- und PVDF-Vorschweißbunde.
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VDL
Norm
EN 1092-1/02
Flanschtyp
Übergangsflansch
Druckstufe Flansch
PN10
Norm Flansch
DIN 2501
Material
PP mit Stahlkern
Nennweite
DN50
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
63 mm
Innendurchmesser Überschiebflansch
78 mm
Lochkreis
125 mm
Anzahl Schraublöcher
4
Durchmesser Bolzenloch
18 mm
Dicke Flansch
20 mm
Farbe
Schwarz