CHF 62.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 67.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Flanschtyp | Überschubflansch |
Druckstufe Flansch | PN10 |
Norm Flansch | DIN 2501 |
Material | PP, glasgefüllt |
Nennweite | DN125 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 140 mm |
Innendurchmesser Überschiebflansch | 167 mm |
Lochkreis | 210 mm |
Anzahl Schraublöcher | 8 |
Dicke Flansch | 30 mm |
Farbe | Schwarz |