CHF 30.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 33.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Flanschtyp | Überschubflansch |
Druckstufe Flansch | PN10 |
Norm Flansch | DIN 2501 |
Material | PP, glasgefüllt |
Nennweite | DN65 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 75 mm |
Innendurchmesser Überschiebflansch | 92 mm |
Lochkreis | 145 mm |
Anzahl Schraublöcher | 4 |
Dicke Flansch | 26 mm |
Farbe | Schwarz |