Losflansch PP, glasgefüllt Schwarz DIN 2501 PN10 DN80 90mm

  • ERIKS:11267629
  • Hersteller:727700413
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Flanschtyp
Überschubflansch
Druckstufe Flansch
PN10
Norm Flansch
DIN 2501
Material
PP, glasgefüllt
Nennweite
DN80
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
90 mm
Innendurchmesser Überschiebflansch
110 mm
Lochkreis
160 mm
Anzahl Schraublöcher
8
Dicke Flansch
27 mm
Farbe
Schwarz