CHF 552.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 597.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | AKATHERM |
Norm | EN 1092-1/02 |
Flanschtyp | Blindflansch |
Druckstufe Flansch | PN10 |
Norm Flansch | DIN 2501 |
Material | PP mit Stahlkern |
Nennweite | DN250 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 250 mm |
Lochkreis | 350 mm |
Anzahl Schraublöcher | 12 |
Durchmesser Bolzenloch | 22 mm |
Dicke Flansch | 30 mm |
Farbe | Schwarz |