CHF 15.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Flanschtyp | Überschubflansch |
Druckstufe Flansch | PN10 |
Norm Flansch | DIN 2501 |
Material | PP, glasgefüllt |
Nennweite | DN25 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 32 mm |
Innendurchmesser Überschiebflansch | 42 mm |
Lochkreis | 85 mm |
Anzahl Schraublöcher | 4 |
Dicke Flansch | 18 mm |
Farbe | Schwarz |