Eriks

Tankwagenkupplungen (TW) und Zubehör

  • 1
  • 2
  • 3
  • 1
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 12
14 Produkte angezeigt für Tankwagenkupplungen (TW) und Zubehör
Product Image

Strahlrohr Länge 450mm

  • ERIKS:14882447
  • Material:Aluminium
  • Norm:DIN 14365

CHF 124.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 134.04inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Tankwagenkupplung (TW) Mutterteil MK DN 80 Messing 3" BSPP

  • ERIKS:10039586
  • Schlaucharmatur Typ:Innengewinde fix
  • Anschlussarmatur:BSPP
  • Größe Anschlussarmatur:3"
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

Tankwagenkupplung (TW) Vaterteil VK DN 80 Messing 3" BSPP

  • ERIKS:10039567
  • Schlaucharmatur Typ:Innengewinde fix
  • Anschlussarmatur:BSPP
  • Größe Anschlussarmatur:3"

CHF 61.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 66.70inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Tankwagenkupplung (TW) Mutterteil MK DN 50 Messing 2" BSPP

  • ERIKS:10039585
  • Schlaucharmatur Typ:Innengewinde fix
  • Anschlussarmatur:BSPP
  • Größe Anschlussarmatur:2"

CHF 126.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 136.75inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Tankwagenkupplung (TW) Mutterteil MK DN 100 Messing 4" BSPP

  • ERIKS:10039565
  • Schlaucharmatur Typ:Innengewinde fix
  • Anschlussarmatur:BSPP
  • Größe Anschlussarmatur:4"

CHF 321.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 347.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Product Image

Tankwagen-Schnellkupplung Mutterteil mit Innengewinde MK 80 IG 3"

  • ERIKS:14885066
  • Form:MK (female)
  • Ausführung:Innengewinde
  • Typ:MK 80

CHF 179.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 193.50inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 258.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 279.44inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Tankwagenkupplung (TW) Blindkappen MB DN 80 Messing

  • ERIKS:10039572
  • Schlaucharmatur Typ 2:TW
  • Anschlussarmatur 2:Kappe MB
  • Größe Anschlussarmatur 2:DN80

CHF 88.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 95.88inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Tankwagenkupplung (TW) Blindstopfen VB DN 80 Messing

  • ERIKS:10039577
  • Schlaucharmatur Typ 2:TW
  • Anschlussarmatur 2:Stecker VB
  • Größe Anschlussarmatur 2:DN80

CHF 54.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.37inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Tankwagenkupplung (TW) Blindstopfen VB DN 50 Messing

  • ERIKS:10039575
  • Schlaucharmatur Typ 2:TW
  • Anschlussarmatur 2:Stecker VB
  • Größe Anschlussarmatur 2:DN50
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

Tankwagenkupplung (TW) Blindkappen MB DN 50 Messing

  • ERIKS:10039570
  • Schlaucharmatur Typ 2:TW
  • Anschlussarmatur 2:Kappe MB
  • Größe Anschlussarmatur 2:DN50

CHF 42.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.27inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Tankwagenkupplung (TW) Vaterteil VK DN 50 Messing 2" BSPP

  • ERIKS:10039566
  • Schlaucharmatur Typ:Innengewinde fix
  • Anschlussarmatur:BSPP
  • Größe Anschlussarmatur:2"

CHF 41.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.65inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Strahlrohr Länge 300mm

  • ERIKS:14882448
  • Material:Aluminium
  • Norm:DIN 14365

CHF 98.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 106.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

CHF 171.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 185.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026