Tankwagenkupplung (TW) Blindkappen MB DN 50 Messing

  • ERIKS:10039570
Image 1
Tankwagenkupplung nach DIN 28450, Blinddeckel Typ MB zu Vaterteil Typ VK.
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.27inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 42.80

-

5+

CHF 37.40

12.62%

10+

CHF 35.40

17.29%

20+

CHF 33.30

22.20%

30+

CHF 32.70

23.60%

45+

CHF 32.00

25.23%

68+

CHF 31.40

26.64%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
MB
Material
Messing
Norm
EN 14420-6
Code
MB
Max. Betriebsdruck
16 bar
Schlaucharmatur Typ 2
TW
Anschlussarmatur 2
Kappe MB
Größe Anschlussarmatur 2
DN50
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Verschlusskappe