Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | MK |
Material | Messing |
Norm | EN 14420-6 |
Code | MK |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Schlaucharmatur Typ | Innengewinde fix |
Anschlussarmatur | BSPP |
Größe Anschlussarmatur | 3" |
Schlaucharmatur Typ 2 | TW |
Anschlussarmatur 2 | Weiblich MK |
Größe Anschlussarmatur 2 | DN80 |
Material Dichtung 2 | NBR |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |
CHF 45.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 49.08inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026CHF 54.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 58.37inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026