Tankwagenkupplung (TW) Blindkappen MB DN 80 Messing

  • ERIKS:10039572
Image 1
Tankwagenkupplung nach DIN 28450, Blinddeckel Typ MB zu Vaterteil Typ VK.
Zur Liste hinzufügen

CHF 88.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 95.88inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 88.70

-

5+

CHF 77.50

12.63%

10+

CHF 73.20

17.47%

20+

CHF 68.90

22.32%

30+

CHF 67.40

24.01%

45+

CHF 66.10

25.48%

68+

CHF 64.80

26.94%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
MB
Material
Messing
Norm
EN 14420-6
Code
MB
Max. Betriebsdruck
16 bar
Schlaucharmatur Typ 2
TW
Anschlussarmatur 2
Kappe MB
Größe Anschlussarmatur 2
DN80
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Verschlusskappe