CHF 61.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 66.70inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 61.70 | - |
5+ | CHF 54.00 | 12.48% |
10+ | CHF 50.90 | 17.50% |
20+ | CHF 48.00 | 22.20% |
30+ | CHF 47.00 | 23.82% |
45+ | CHF 46.00 | 25.45% |
68+ | CHF 45.10 | 26.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | VK |
Material | Messing |
Norm | EN 14420-6 |
Code | VK |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Schlaucharmatur Typ | Innengewinde fix |
Anschlussarmatur | BSPP |
Größe Anschlussarmatur | 3" |
Schlaucharmatur Typ 2 | TW |
Anschlussarmatur 2 | Männlich VK |
Größe Anschlussarmatur 2 | DN80 |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |
CHF 45.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 49.08inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026CHF 88.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 95.88inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026