CHF 41.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 44.65inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 41.30 | - |
5+ | CHF 36.10 | 12.59% |
10+ | CHF 34.20 | 17.19% |
20+ | CHF 32.10 | 22.28% |
30+ | CHF 31.50 | 23.73% |
45+ | CHF 30.80 | 25.42% |
68+ | CHF 30.20 | 26.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | VK |
Material | Messing |
Norm | EN 14420-6 |
Code | VK |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Schlaucharmatur Typ | Innengewinde fix |
Anschlussarmatur | BSPP |
Größe Anschlussarmatur | 2" |
Schlaucharmatur Typ 2 | TW |
Anschlussarmatur 2 | Männlich VK |
Größe Anschlussarmatur 2 | DN50 |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |
CHF 25.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 27.67inkl. MwSt
120 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026CHF 42.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 46.27inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026