Tankwagenkupplung (TW) Mutterteil MK DN 50 Messing 2" BSPP

  • ERIKS:10039585
Image 1
Tankwagen-Schnellkupplung nach DIN 28450 PN16. Mutterteil mit Innengewinde mit Klemmring und Griff.
Zur Liste hinzufügen

CHF 126.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 136.75inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 126.50

-

5+

CHF 110.50

12.65%

10+

CHF 104.50

17.39%

20+

CHF 98.10

22.45%

30+

CHF 96.10

24.03%

45+

CHF 94.20

25.53%

68+

CHF 92.30

27.04%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
MK
Material
Messing
Norm
EN 14420-6
Code
MK
Max. Betriebsdruck
16 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
2"
Schlaucharmatur Typ 2
TW
Anschlussarmatur 2
Weiblich MK
Größe Anschlussarmatur 2
DN50
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung
Ersatzteile & Zubehör

CHF 25.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.67inkl. MwSt

120 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026
Kontaktieren Sie uns