Eriks

Tankwagenkupplung (TW) Blindstopfen VB DN 80 Messing

  • ERIKS:10039577
Image 1
Tankwagenkupplung nach DIN 28450, Blindstopfe zu Mutterteil Typ VK.
Zur Liste hinzufügen

CHF 54.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.37inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 54.00

-

5+

CHF 47.10

12.78%

10+

CHF 44.50

17.59%

20+

CHF 41.90

22.41%

30+

CHF 41.00

24.07%

45+

CHF 40.20

25.56%

68+

CHF 39.50

26.85%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
VB
Material
Messing
Norm
EN 14420-6
Code
VB
Max. Betriebsdruck
16 bar
Schlaucharmatur Typ 2
TW
Anschlussarmatur 2
Stecker VB
Größe Anschlussarmatur 2
DN80
Bauelementetyp
Verschlusskappe